| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-848162 Herst.-Nr.: 72260 D10T EAN/GTIN: 4014296663982 |
| |
|
| | |
| TOPSTAR Zeichenstuhl TEC 60. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitz/Rückenlehne: Kunstleder. Body Balance System: Nein. Durchmesser: 360 mm. Einsatzempfehlung (maximal): 3 Stunden/Tag. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Gas Lift Drehen Glide. Feuerfest: Nein. Fußtyp: Drehkreuz aus Kunststoff, Counter. Gewicht: 5000 g. Grundfarbe: Schwarz. GS geprüfte Sicherheit: Nein. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Marke: TOPSTAR. Selbstmontage: Ja. Sitzgröße: 850.0 mm Höhe - 350.0 mm Durchmesser. Sitzhöhe einstellbar: Ja. Sitztiefeneinstellung: Nein. Spezieller Bandscheibensitz: Nein. Stufenlos verstellbare Rückenlehnenneigung: Nein. Stuhlgleiter: Ja. Stuhltyp: Zeichenstuhl. Tragkraft (maximal): 110 kg. Verstellbare Rückenhöhe: Nein. Verstellbare Rückenlehnentiefe: Nein. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 840 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 590 mm. Verstellbarer Sitzwinkel: Nein. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5000 g | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, Werkstatthocker, topstar arbeitshocker bodengleiter, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker kunstleder, HOCKER, BARHOCKER, STUHL, STÜHLE, ARBEITSDREHSTÜHLE, ARBEITSDREHSTUHL, ARBEITSSTUHL, ARBEITSSTÜHLE |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,03* | € 94,66* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,35* | € 95,11* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,91* | € 98,38* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 79,07* | € 98,48* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 79,32* | € 101,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|