Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 1000x2000x400mm,2x2 Stahlboden,Mitteltrennwand,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100991-0024
100991-0024
100991-0024
Artikel-Nr.:
     711-100991-0024
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-200-401-735512
EAN/GTIN:
     4055955066867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 2000 x 400 mm
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Doppel-Schiebetür
  • Schiebetüren kugelgelagert
  • 2 x 2 mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • mit Mitteltrennwand
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Türen gemeinsam verschließbar
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 100991-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 100991-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 100991-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 100991-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 100991-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 100991-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
elektrisch leitend:
nein
Türtyp:
Doppel-Schiebetür
Höhe:
1000 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Ordnerhöhen:
2 Stück
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Türen gemeinsam verschließbar
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
ja
abschließbar:
ja
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
66 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, pavoy schiebetürenschrank, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 1m hoch, Lagerschrank, Materialschrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 616,60*
€ 712,10*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,08*
€ 715,44*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,44*
€ 821,10*
27 Tage
15
Frei Haus
ab € 756,08*
€ 862,84*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 1.075,12*
€ 1.224,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,12*
€ 1.456,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,16*
€ 1.453,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,42*
€ 1.388,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,74*
€ 1.342,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,12*
€ 1.279,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-735
ab € 15,90*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-118
ab € 30,48*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-204
ab € 30,50*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-300
ab € 30,54*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-303
ab € 30,39*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-510
ab € 30,43*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-512
ab € 30,25*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-611
ab € 30,29*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-716
ab € 30,46*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-905
ab € 30,39*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002-910
ab € 30,47*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 21,29*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 21,28*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 21,28*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 21,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.