Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Schiebetürenschrank,BxT 1000x400mm,Tragl. 80kg,Stahl lackiert,RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100994-0011
100994-0011
Artikel-Nr.:
     711-100994-0011
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-Z10-002-910
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Theken-Schrank
Thekenschrank
theken schrank
Stahlboden für Schiebetürenschrank
  • Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl mit Lackierung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 100994-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 100994-0002 reinorange RAL 2004
  • 100994-0003 feuerrot RAL 3000
  • 100994-0004 rubinrot RAL 3003
  • 100994-0005 enzianblau RAL 5010
  • 100994-0006 lichtblau RAL 5012
  • 100994-0007 resedagrün RAL 6011
  • 100994-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 100994-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 100994-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 100994-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Einlegeboden, Fachboden, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Schiebetürenschrank
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
lackiert
Gewicht:
2.5 kg
Farbe:
reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Einlegeboden, Fachboden, Universalschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-002-735
ab € 15,90*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-002-118
ab € 30,52*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-002-204
ab € 30,25*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-002-300
ab € 30,55*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-002-303
ab € 30,36*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-002-510
ab € 30,31*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-002-512
ab € 30,49*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-002-611
ab € 30,45*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-002-716
ab € 30,44*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-002-905
ab € 30,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.