Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Umreifungsband,LxB 2000mx16mm,Kern Ø 406mm,2400 N,schwarz,gewaffelt/geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100039
100039
100039
Artikel-Nr.:
     711-100039
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30702
EAN/GTIN:
     4030198307021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Kunststoff-Umreifungsband
  • Länge x Breite 2000 m x 16 mm
  • Rollenkern Ø 406 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 2400 N reißsicher
  • aus Polypropylen in schwarz, gewaffelt und geprägt
  • zu 100 % recycelbar
  • gewaffelt und geprägt

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Material:
Polypropylen
Oberfläche:
gewaffelt, geprägt
Farbe:
schwarz
recycelbar:
zu 100 % recycelbar
Durchmesser Rollenkern:
406 mm
Stärke:
0.6 mm
Reißfestigkeit:
2400 N
Länge:
2000 m
Breite:
16 mm
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Plastikband, Spannband, Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband 2000 m, spannband, polypropylen umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Umreifungs-Set
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 50,59*
€ 63,66*
4 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,58*
€ 63,67*
4 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 51,02*
€ 64,31*
1 Tag
41
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,64*
€ 70,07*
Lager 711
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,35*
€ 118,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Meter (ab € 0,04968* pro Meter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-162520-YY
ab € 1.618,65*
Zubehör
Banholzer & Wenz
E860995
ab € 195,82*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17605
ab € 241,58*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19303
ab € 126,30*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17604
ab € 184,24*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17602/B
ab € 169,55*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17606
ab € 189,90*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17603
ab € 313,24*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,10*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 116,15*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79162/B
ab € 398,64*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 229,31*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,66*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 94,31*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 115,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.