PP-Umreifungsband - schwarz im Spendekarton • Für Bereiche mit geringem Verbrauch • Sowohl von der Innenseite als auch von der Außenseite abzuwickeln • Ideal für den Einsatz auf Flur- und Frachtfah...
STRAPEX PP-Umreifungsband - 406 mm Kern schwarz • Ideal zum Handverschluss mit Hülsen und Reibschweißgeräten • Gutes Preis-Leistungsverhältnis • Gewaffelte Qualität • Auf Anfrage sind auch individu...
Das Umreifungsband ist in der Farbe schwarz erhältlich und gehört zur Produktart der Umreifungsbänder. Es hat eine Größe von 12,7 x 0,5mm und eine Länge von 600m. Die Ausführung des Umreifungsbande...
Polypropylen-Umreifungsband Zum rationellen Sichern von Kartonagen und Paletten. Eigenschaften: Breite 12 mm Stärke 0,6 mm Lauflänge 3.000 Meter pro Rolle Reißfestigkeit 1.600 N Kerndurchmesser 200...
STRAPEX PP-Umreifungsband - 406 mm Kern schwarz • Ideal zum Handverschluss mit Hülsen und Reibschweißgeräten • Gutes Preis-Leistungsverhältnis • Gewaffelte Qualität • Auf Anfrage sind auch individu...
Hochwertiges, schwarzes Polypropylen (PP) Umreifungsband mit einer Reißfestigkeit von 135 kg. Dieses Verpackungsband ist für die Handumreifung und für die Verwendung in Umreifungsmaschinen bestens ...
Die selbstsperrenden Kunststoff-Schnallen sind besonders einfach in der Handhabung. Einfach das PP-Umreifungsband durch die Schnallen schieben und an den freien Enden ziehen, um das Band zu spannen...
Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung Hohes Rückdehnvermögen Kerndurchmesser: 406 ...
STRAPEX PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz • Hinterlässt dank des geringen Abriebs kaum Spuren • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Ideal für Packgüter bis 30 kg Gewicht • ...
Verschlusshülsen aus Metall `geriffelt` Stärke: 0,5mm, Länge: 28 mm für bis zu 13,0 mm breite PP-Umreifungsbänder passend zu unserem Spann- und Verschlussgerät `654-Luxus` Inhalt: 1000 Stk.
Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen Gerin...
Kunststoff-Umreifungsband Breite 16 mm aus Polypropylen in schwarz Suchbegriffe: Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Umreifungs-Set
PP-Band, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 16 mm. Für manuelle Umreifung. Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonker...
STRAPEX PP-Umreifungsband - 406 mm Kern schwarz • Ideal zum Handverschluss mit Hülsen und Reibschweißgeräten • Gutes Preis-Leistungsverhältnis • Gewaffelte Qualität • Auf Anfrage sind auch individu...