| |
|
| Artikel-Nr.: 7100-17087.3K Herst.-Nr.: 17087.3K EAN/GTIN: 4260498271252 |
| |
|
| | |
| LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder- Der Bewegungsmelder erfasst Bewegungen in einem Winkel von ca. 180° und in einer Entfernung von etwa 9m (bei ca. 2,2m Montagehöhe).
- Es lässt sich einstellen ab welchen Lichtverhältnissen die Leuchte einschaltet (2-2000 Lux).
- Die Leuchtdauer der Außenleuchte ist zwischen 5 Sekunden und 5 Minuten einstellbar.
- Sensitivität des Sensors einstellbar.
- Master Variante mit bis zu 500W Schaltleistung.
Dieser Stromeffiziente Außenstrahler mit Bewegungsmelder leuchtet einen großflächigen Bereich optimal aus. Dabei kann der Beleuchtungsbereich ideal ausgerichtet werden dank der schwenk- und drehbaren Leuchtkörper. Der Bewegungsmelder lässt sich individuell einstellen. Sowohl die Tageshelligkeit (3 - 2000 Lux) ab dessen die Leuchte reagieren soll als auch die Dauer (5 Sek. - 5 min.) des Leuchtens bei erkannter Bewegung kann stufenlos geregelt werden. Zusätzlich kann mit dem Sensitivitätsregler die Erfassungsempfindlichkeit reguliert werden. Der Außenstrahler kann weitere Cali Strahler als Mastervariante bei Bewegungen mitschalten. MontagehinweisDie Außenleuchte wird einfach direkt an das 230V Stromnetz angeschlossen. Die Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten. Optional ist eine Eckhalterung zur Eckmontage erhältlich. Weitere Informationen: | | Leistung: | 40 Watt | Lichtstrom: | 3200 Lumen | Schutzart: | IP65 | Lichtfarbe: | Warmweiß | Lichttemperatur: | 3000 Kelvin | Dimmbarkeit: | Nein | Lebensdauer: | 30000 Stunden | Schaltzyklen: | 15000 x | Größe: | 180*300*180 mm | Spannung: | 220V-240V / 50Hz-60Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, led flutlichtstrahler ip65 3000 k, automatik schalter, led außenfluter, Außenlampe mit Bewegungsmelder, Wandleuchten für außen, außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, terassenleuchte, terassenlampe, wandaußenleuchte, ausenleuchte, aussenlampe, Aussenwandlame, Wandleuchte, wandlampe, Außenleuchte, aussenleuchte, außenlampe, ausenlampe, mit sensor, wandleuchte mit bewegungsmelder außen, wandlampe mit bewegungsmelder außen, wandleuchte mit bewegungsmelder, wandlampe mit bewegungsmelder, Außenstrahler, Außenstrahler mit Bewegungsmelder, Außenstrahler mit Sensor, Aussenstrahler, Aussenstrahler mit bewegungsmelder, aussenstrahler mit Sensor |
| | |
| |