Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strahler mit Bewegungsmelder Außen Cali Motion 30W | Außenstrahler IP65 anthrazit 3000K warmweiß mit Master Funktion | Oktaplex Lighting


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cali Außenstrahler ohne Bewegungsmelder - Oktaplex Lighting
Cali Außenstrahler ohne Bewegungsmelder - Oktaplex Lighting
Cali Außenstrahler ohne Bewegungsmelder - Oktaplex Lighting
Cali Außenstrahler ohne Bewegungsmelder - Oktaplex Lighting
Cali Außenstrahler ohne Bewegungsmelder - Oktaplex Lighting
Cali Außenstrahler ohne Bewegungsmelder - Oktaplex Lighting
Cali Außenstrahler ohne Bewegungsmelder - Oktaplex Lighting
Artikel-Nr.:
     7100-17042.3K
Hersteller:
     Oktaplex Lighting
Herst.-Nr.:
     17042.3K
EAN/GTIN:
     4260498270699
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Cali Motion - Außenstrahler mit Bewegungsmelder

Das moderne Design dieser Sensorleuchte wertet jede Zufahrt oder Zugang zu Gebäuden auf. Die geschwungene Form ermöglicht eine optimale Ausleuchtung von Flächen. Und mit nur wenigen Schritten ist die Außenleuchte an der Wand montiert. Mit dem optional erhältlichen Eckverbinder ist auch die Befestigung an Ecken Möglich. Dabei sind sowohl Innenecken als auch Außenecken möglich.

Licht wenn man es benötigt. Die Cali Motion Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder schaltet automatisch, je nach Einstellung, für 5 Sekunden bis 5 Minuten Ein, wenn sich jemand nähert. Mit dem Dämmerungsschalter lassen sich die Lichtverhältnisse einstellen ab denen die Leuchte einschaltet und mit dem mittleren Regler die Sensitivität des Sensors.

Ausreichend Beleuchtung gerade im Zugangsbereich ist wichtig, denn sie vermeidet Unfälle und sorgt für eine sichereres Gefühl gerade in den dunklen Jahreszeiten. Dank eines geschalteten Ausgangs dieser Master Variante lassen sich Elektrische lasten bis 500 W von dem Sensor schalten. Dies reicht aus um bis zu 15 Slave Varianten der Cali Außenleuchte zu schalten.

Vorteile auf einem Blick:

- Sicherheit für Ihr Heim: Der Sensor schaltet das Licht bei Bewegung ein

- Der Bewegungsmelder erfasst Bewegungen in einem Winkel von ca. 180° und in einer Entfernung von etwa 9m (bei ca. 2,2m Montagehöhe)

- Es lässt sich einstellen ab welchen Lichtverhältnissen die Leuchte einschaltet (2-2000 Lux)

- Min. Einstellung (2 Lux): Der Sensor schaltet die Leuchte nur bei dunkelster Nacht ein

- Max. Einstellung (2000Lux): Der Sensor schaltet die Lampe schon bei hellem Tageslicht ein

- Die Leuchtdauer der Außenleuchte ist zwischen 5 Sekunden und 5 Minuten einstellbar

- Sensitivität des Sensors einstellbar.

- Bei min. Einstellung werden nur größere / nähere Objekte erkannt

- Bei max Einstellung werden auch kleinere / weiter entfernte Objekte erkannt

- Das Gehäuse der Außenwandleuchte ist nach IP 65 gegen Staub und Wasser geschützt

- Master Variante mit bis zu 500W Schaltleistung
Weitere Informationen:
Leistung:
30 Watt
Lichtstrom:
2400 Lumen
Schutzart:
IP65
Lichtfarbe:
Warmweiß
Lichttemperatur:
3000 Kelvin
Dimmbarkeit:
Nein
Lebensdauer:
30000 Stunden
Schaltzyklen:
15000 x
Größe:
228*187*199 mm
Spannung:
220V-240V / 50Hz-60Hz
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, led flutlichtstrahler ip65 3000 k, led außenfluter, außenscheinwerfer led ip65, Außenlampe mit Bewegungsmelder, Wandleuchten für außen, außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, terassenleuchte, terassenlampe, wandaußenleuchte, ausenleuchte, aussenlampe, Aussenwandlame, Wandleuchte, wandlampe, Außenleuchte, aussenleuchte, außenlampe, ausenlampe, mit sensor, wandleuchte mit bewegungsmelder außen, wandlampe mit bewegungsmelder außen, wandleuchte mit bewegungsmelder, wandlampe mit bewegungsmelder, Außenstrahler, Außenstrahler mit Bewegungsmelder, Außenstrahler mit Sensor, Aussenstrahler, Aussenstrahler mit bewegungsmelder, aussenstrahler mit Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,85*
  
Preis gilt ab 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 24 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 48 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17044
ab € 4,73*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17039.3K
ab € 30,43*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17038.3K
ab € 25,03*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17031.3K
ab € 25,03*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17040.3K
ab € 21,65*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17053.3K
ab € 30,43*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17043.3K
ab € 28,41*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17049.3K
ab € 30,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.