Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenstrahler mit Slave Funktion IP65 Außenleuchte anthrazit 2 flexible Leuchtkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenstrahler Cali - Oktaplex leighting
Außenstrahler Cali - Oktaplex leighting
Außenstrahler Cali - Oktaplex leighting
Außenstrahler Cali - Oktaplex leighting
LED Außenstrahler mit Slave Funktion IP65 Außenleuchte anthrazit 2 flexible Leuchtkörper
Artikel-Nr.:
     7100-17090.3K
Hersteller:
     Oktaplex Lighting
Herst.-Nr.:
     17090.3K
EAN/GTIN:
     4260498271283
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
LED Außenstrahler Cali Dos

  • Dreh- und schwenkbare Leuchtkörper für optiamle Leuchtausrichtung.
  • 3000K warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre.
  • Stromsparende LEDs.
  • Slave Variante zur Verbindung mit einer Cali mit Bewegungsmelder.

Dieser Stromeffiziente Außenstrahler leuchtet einen großflächigen Bereich optimal aus und kann mithilfe der schwenk- und drehbaren Leuchtkörper ideal ausgerichtet werden. Als Slavevariante kann der Außenstrahler von weiteren Cali Strahler mit Bewegungsmeldern mitgeschaltet werden.

Montagehinweis
Die Außenleuchte wird einfach direkt an das 230V Stromnetz angeschlossen. Die Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten. Optional ist eine Eckhalterung zur Eckmontage erhältlich.
Weitere Informationen:
Leistung:
40 Watt
Lichtstrom:
3200 Lumen
Schutzart:
IP65
Lichtfarbe:
Warmweiß
Lichttemperatur:
3000 Kelvin
Dimmbarkeit:
Nein
Lebensdauer:
30000 Stunden
Schaltzyklen:
15000 x
Größe:
‎160*300*180 mm
Spannung:
220V-240V / 50Hz-60Hz
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, led flutlichtstrahler ip65 3000 k, led außenfluter, außenscheinwerfer led ip65, Außenlampe, Wandleuchten für außen, außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, terassenleuchte, terassenlampe, wandaußenleuchte, ausenleuchte, aussenlampe, Aussenwandlame, Wandleuchte, wandlampe, Außenleuchte, aussenleuchte, außenlampe, ausenlampe, wandleuchte außen, wandlampe außen, außenstrahler, Aussenstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,85*
  
Preis gilt ab 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 24 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 48 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Oktaplex Lighting
22016
ab € 15,55*
Zubehör
Oktaplex Lighting
22012
ab € 15,55*
Zubehör
Oktaplex Lighting
22010
ab € 10,83*
Zubehör
Oktaplex Lighting
22011
ab € 12,17*
Zubehör
Oktaplex Lighting
22015
ab € 16,91*
Zubehör
Oktaplex Lighting
22014
ab € 11,49*
Zubehör
Oktaplex Lighting
22013
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.