Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Ovalleuchte mit Bewegungsmelder Kellerlampe IP54 warmweiß Außenleuchte anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kellerleuchte Lumi schwarz - Oktaplex lighting
Kellerleuchte Lumi schwarz - Oktaplex lighting
Kellerleuchte Lumi schwarz - Oktaplex lighting
Kellerleuchte Lumi schwarz - Oktaplex lighting
Kellerleuchte Lumi schwarz - Oktaplex lighting
LED Ovalleuchte mit Bewegungsmelder Kellerlampe IP54 warmweiß Außenleuchte anthrazit
Artikel-Nr.:
     7100-17051.3K
Hersteller:
     Oktaplex Lighting
Herst.-Nr.:
     17051.3K
EAN/GTIN:
     4260498270781
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Ovalleuchte
LED Ovalleuchte mit Bewegungsmelder

  • Bewegungsmelder: Erfassungsreichweite von 9 Meter und Erfassungswinkel von ca. 140°.
  • Einstellbar ab welcher Außenhelligkeit der Sensor reagiert sowie die Leuchtdauer.
  • Innen- und Außenbereich geeignet dank IP54 Schutzklassifizierung.
  • Energieeffiziente LEDs. 10 Watt für 800 Lumen.
  • Angenehm 3.000 Kelvin warmweißes Licht.

Schöne und moderne Kellerlampe. Die Leuchte ist optimal geeignet für den Innen- und Außenbereich. Mit der IP54 Schutzklassifizierung ist die Leuchte Wetterfest und dank des hochwertigen Diffusors wird die das Licht ideal gestreut. Ihre Bereiche werden gleichmäßig ausgeleuchtet.

Montagehinweis
Die Ovelleuchte wird direkt am 230V Stromnetz angeschlossen. Die Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Leistung:
10 Watt
Lichtstrom:
800 Lumen
Schutzart:
IP54
Lichtfarbe:
Warmweiß
Lichttemperatur:
3000 Kelvin
Dimmbarkeit:
Nein
Lebensdauer:
30000 Stunden
Schaltzyklen:
15000 x
Größe:
‎210*120*50 mm
Spannung:
220V-240V / 50Hz-60Hz
Weitere Suchbegriffe: Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder led, automatik schalter, bewegungsschalter ip54, Außenlampe mit Bewegungsmelder, Wandleuchten für außen, außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, terassenleuchte, terassenlampe, wandaußenleuchte, ausenleuchte, aussenlampe, Aussenwandlame, Wandleuchte, wandlampe, Außenleuchte, aussenleuchte, außenlampe, ausenlampe, mit sensor, wandleuchte mit bewegungsmelder außen, wandlampe mit bewegungsmelder außen, wandleuchte mit bewegungsmelder, wandlampe mit bewegungsmelder, Infrarot Bewegungsmelder, warmweißes Licht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17012.4K
ab € 10,83*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17055.4K
ab € 13,53*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17093.4K
ab € 13,53*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17052.3K
ab € 11,49*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17011.4K
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.