Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgewindenippel, Achtkant, R 3, SW 92, Edelstahl 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-125689
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     277.31-ES
EAN/GTIN:
     4047322417143
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgewindenippel, Achtkant, R 3, SW 92, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Gewinde:
R 3
L1:
75,0 mm
L2:
32,0 mm
L3:
32,0 mm
SW:
92 mm
Gewindenorm:
ISO 7-1
Querschnitt:
Achtkant
Ursprungsland:
DE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
1
€ 8,50*
ab € 14,10*
€ 19,01*
7 Tage
1
€ 4,30*
ab € 32,23*
€ 41,85*
2 Tage
1
€ 6,80*
ab € 35,27*
€ 45,64*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,31*
€ 60,44*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,20*
€ 62,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.