| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-125689 Herst.-Nr.: 277.31-ES EAN/GTIN: 4047322417143 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Doppelgewindenippel, Achtkant, R 3, SW 92, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Gewinde: | R 3 | L1: | 75,0 mm | L2: | 32,0 mm | L3: | 32,0 mm | SW: | 92 mm | Gewindenorm: | ISO 7-1 | Querschnitt: | Achtkant | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Edelstahl-Doppelnippel, Edelstahl-Nippel, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, doppelnippel edelstahl riegler, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Edelstahlverschraubungen, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Doppelgewindenippel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |