Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentsbox Schlauchschellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-114250
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SKB 400
EAN/GTIN:
     4047322217477
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Sortimentsbox Schlauchschellen, 95 Schlauchschellen Chromstahl in Schneckengewindeausf., 250 2-Ohr-Schlauchklemmen Stahl verzinktHandliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Schlauchklemmen (Schneckengewinde- und 2-Ohr-Ausführung).Insgesamt 13 verschiedene Sorten von Kleinteilen sind in 11 Kunststoffboxen übersichtlich präsentiert. Die Einsätze können herausgenommen und in der Box selbst individuell platziert werden. Alle Einsätze sind mit den Artikelnummern der beinhalteten Teile beschriftet.Bestückung:95 Schlauchschellen aus Chromstahl in Schneckengewindeausführung8 - 12 • 10 - 16 • 12 - 20 • 16 - 25 • 20 - 32 • 32 - 50 mm,250 x 2-Ohr-Schlauchklemmen aus verzinktem Stahl5 - 7 • 7 - 9 • 9 - 11 • 11 - 13 • 14 - 17 mm,1 Schraubendreher1 Montagezange
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Sortimentsbox Schlauchklemmen
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
23
€ 8,50*
ab € 165,21*
€ 192,07*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,42*
€ 223,68*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 193,33*
€ 223,68*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,17*
€ 241,06*
3 Tage
230
Frei Haus
ab € 214,85*
€ 246,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,35*
€ 226,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
157 D
ab € 0,21*
Sonstiges
Riegler
157 F
ab € 0,21*
Sonstiges
Riegler
157 A
ab € 0,20*
Sonstiges
Riegler
157 B
ab € 0,20*
Sonstiges
Riegler
157 C
ab € 0,20*
Sonstiges
Riegler
BZ 158
ab € 19,12*
Sonstiges
Riegler
158 B
ab € 0,29*
Sonstiges
Riegler
158 C
ab € 0,30*
Sonstiges
Riegler
158 D
ab € 0,30*
Sonstiges
Riegler
158 E
ab € 0,30*
Sonstiges
Riegler
158 J
ab € 0,32*
Sonstiges
Riegler
158 A
ab € 0,29*
Sonstiges
Riegler
SD 7-E
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.