Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentsbox Schlauchschellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114250
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SKB 400
EAN/GTIN:
     4047322217477
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Pneumatik Schlauchklemmen
Schlauchklemmen Pneumatik
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Sortimentsbox Schlauchschellen, 95 Schlauchschellen Chromstahl in Schneckengewindeausf., 250 2-Ohr-Schlauchklemmen Stahl verzinktHandliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Schlauchklemmen (Schneckengewinde- und 2-Ohr-Ausführung).Insgesamt 13 verschiedene Sorten von Kleinteilen sind in 11 Kunststoffboxen übersichtlich präsentiert. Die Einsätze können herausgenommen und in der Box selbst individuell platziert werden. Alle Einsätze sind mit den Artikelnummern der beinhalteten Teile beschriftet.Bestückung:95 Schlauchschellen aus Chromstahl in Schneckengewindeausführung8 - 12 • 10 - 16 • 12 - 20 • 16 - 25 • 20 - 32 • 32 - 50 mm,250 x 2-Ohr-Schlauchklemmen aus verzinktem Stahl5 - 7 • 7 - 9 • 9 - 11 • 11 - 13 • 14 - 17 mm,1 Schraubendreher1 Montagezange
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Sortimentsbox Schlauchklemmen
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,77*
€ 207,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
157 D
ab € 0,21*
Sonstiges
Riegler
157 F
ab € 0,22*
Sonstiges
Riegler
157 A
ab € 0,19*
Sonstiges
Riegler
157 B
ab € 0,20*
Sonstiges
Riegler
157 C
ab € 0,19*
Sonstiges
Riegler
BZ 158
ab € 19,05*
Sonstiges
Riegler
158 B
ab € 0,29*
Sonstiges
Riegler
158 C
ab € 0,30*
Sonstiges
Riegler
158 D
ab € 0,30*
Sonstiges
Riegler
158 E
ab € 0,30*
Sonstiges
Riegler
158 J
ab € 0,32*
Sonstiges
Riegler
158 A
ab € 0,29*
Sonstiges
Riegler
SD 7-E
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.