Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftverteiler »Multi-Link«, 1 Sicherheitskupplung NW 7,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-107398
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VTM-1KS
EAN/GTIN:
     4047322361842
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Druckluftverteiler »Multi-Link«, Sicherheitskupplung NW 7,6, Entnahmeeinheit 1, Betriebsdruck max. 16 bar, Temp. -20 °C bis 80 °CModulares Verteilersystem für eine flexible Arbeitsplatzgestaltung, um 180° schwenkbar.Ausstattung für 1 bis 5 Entnahmeeinheiten, wahlweise:- mit Innengewindeanschluss G 1/2 für eine individuelle Adaption der Ausgangssegmente- mit Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen NW 7,6
Weitere Informationen:
Anschluss:
Sicherheitskupplungen NW 7,6
Entnahmeeinheiten:
1
Anschlussgewinde:
G 1/2 innen
Dichtmaterial:
NBR
Betriebsdruck max.:
16 bar
Material:
Stahl / Messing verzinkt
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Medium:
Druckluft, nicht aggressive Gase
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, druckluftverteiler, Druckluftkupplungen, Druckluftleitungssystem, Multi-Link
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
3
€ 8,50*
ab € 56,59*
€ 72,34*
€ 4,90*
ab € 59,70*
€ 78,14*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,43*
€ 78,28*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 62,70*
€ 79,99*
6 Tage
3
€ 4,90*
ab € 66,44*
€ 84,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
244.908-10
ab € 2,31*
Zubehör
Riegler
244.909
ab € 2,44*
Zubehör
Riegler
244.907
ab € 1,89*
Zubehör
Riegler
244.908
ab € 2,22*
Zubehör
Riegler
244.908-9
ab € 5,56*
Zubehör
Riegler
244.906
ab € 4,05*
Zubehör
Riegler
244.904
ab € 1,98*
Zubehör
Riegler
244.904-1
ab € 2,86*
Zubehör
Riegler
244.905
ab € 2,34*
Zubehör
Riegler
244.903
ab € 4,19*
Zubehör
Riegler
244.901
ab € 1,89*
Zubehör
Riegler
244.900
ab € 2,22*
Zubehör
Riegler
244.902
ab € 2,41*
Zubehör
Riegler
244.915
ab € 5,65*
Zubehör
Riegler
244.917
ab € 9,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.