Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Druckluftverteiler »Multi-Link«, 1 Sicherheitskupplung NW 7,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Druckluftverteiler »Multi-Link«, 1 Sicherheitskupplung NW 7,6
Riegler Druckluftverteiler »Multi-Link«, 1 Sicherheitskupplung NW 7,6
Riegler Druckluftverteiler »Multi-Link«, 1 Sicherheitskupplung NW 7,6
Artikel-Nr.:
     5417S-p1000631
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322361842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Druckluftverteiler »Multi-Link«, Sicherheitskupplung NW 7,6, Entnahmeeinheit 1, Betriebsdruck max. 16 bar, Temp. -20 °C bis 80 °C

Modulares Verteilersystem für eine flexible Arbeitsplatzgestaltung, um 180° schwenkbar.

Ausstattung für 1 bis 5 Entnahmeeinheiten, wahlweise:

- mit Innengewindeanschluss G 1/2 für eine individuelle Adaption der Ausgangssegmente

- mit Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen NW 7,6

Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Werkstoffart:
Stahl / Messing verzinkt
Dichtmaterial:
NBR
Arbeitsdruck max.:
16 bar
max. Druck:
16
Medium:
Druckluft, nicht aggressive Gase
Betriebsdruck max.:
16 bar
Hersteller:
Riegler
Anschluss:
Sicherheitskupplungen NW 7,6
Material:
Stahl / Messing verzinkt
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Entnahmeeinheiten:
1
Temperaturbereich max.:
80 °C
Form:
Verteiler
Anschlussgewinde:
G 1/2 IG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 8,50*
ab € 56,57*
€ 72,14*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 56,88*
€ 74,33*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,42*
€ 78,16*
8 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 62,69*
€ 79,89*
10 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 66,43*
€ 83,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
244.908-10
ab € 2,30*
Zubehör
Riegler
244.909
ab € 2,43*
Zubehör
Riegler
244.907
ab € 1,89*
Zubehör
Riegler
244.908
ab € 2,23*
Zubehör
Riegler
244.908-9
ab € 5,56*
Zubehör
Riegler
244.906
ab € 4,03*
Zubehör
Riegler
244.904
ab € 1,97*
Zubehör
Riegler
244.904-1
ab € 2,86*
Zubehör
Riegler
244.905
ab € 2,33*
Zubehör
Riegler
244.903
ab € 4,18*
Zubehör
Riegler
244.901
ab € 1,89*
Zubehör
Riegler
244.900
ab € 2,21*
Zubehör
Riegler
244.902
ab € 2,41*
Zubehör
Riegler
244.915
ab € 5,66*
Zubehör
Riegler
244.917
ab € 10,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.