Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Bodenhülse, für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 91x91/900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschlag-Bodenhülse, für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 91x91/900 mm
Einschlag-Bodenhülse, für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 91x91/900 mm
Artikel-Nr.:
     709-211301
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     211301
EAN/GTIN:
     4004338211301
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse gah
einschlagbodenhülse
Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
Einschlag-Bodenhülse für Vierkantholzpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einschlagen, Topflänge: 91 mm, Topfbreite: 91 mm, Topfhöhe: 150 mm, Gesamtlänge: 900 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21130 1
Befestigungsart:
zum Einschlagen
Gewicht pro PE (kg):
2.050 kg
Loch-Ø 1:
11 mm
Maß a 1:
91 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Topflänge
Maß b 1:
91 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Topfbreite
Maß c 1:
150 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Topfhöhe
Maß d 1:
900 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,50*
€ 12,17*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 8,29*
€ 12,19*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,88*
€ 15,65*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 11,25*
€ 16,02*
2 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 12,71*
€ 18,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
211288
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.