Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Bodenhülse a91xb91xc150xd900mm STA roh TZN GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200691
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     211301
EAN/GTIN:
     4004338211301
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse gah
einschlagbodenhülse
für Vierkantholzpfosten Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt zum Einschlagen · Anzahl Löcher: 4 · Loch-ø 11 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt· Maß c: 150mm· Maß d: 900mm· Maß a: 91mm· Maß b: 91mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge MV:
900 mm
Material:
Stahl roh
passend für:
Vierkantholzpfosten
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einschlagbodenhülsen, Einschlaghülse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 12,09*
Lager 1690
13 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 8,33*
€ 12,15*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,91*
€ 15,70*
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 11,28*
€ 16,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 12,72*
€ 18,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
211288
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.