Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Bodenhülse, für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 91x91/900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlag-Bodenhülse, für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 91x91/900 mm
Einschlag-Bodenhülse, für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 91x91/900 mm
Einschlag-Bodenhülse, für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 91x91/900 mm
Artikel-Nr.:
     C709-211301
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     211301
EAN/GTIN:
     4004338211301
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
Einschlag-Bodenhülse für Vierkantholzpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einschlagen, Topflänge: 91 mm, Topfbreite: 91 mm, Topfhöhe: 150 mm, Gesamtlänge: 900 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
Maß d 1:
900 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Topfhöhe
Maß c 1:
150 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Topfbreite
Maß b 1:
91 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Topflänge
Maß a 1:
91 mm
Loch-Ø 1:
11 mm
Lagerhaltung:
J
Gewicht pro PE (kg):
2.050 kg
Befestigungsart:
zum Einschlagen
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21130 1
Anzahl Löcher 1:
4
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
211288
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.