Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkantriegel,m.Hebel,siberfarb.m.Schließblech,LxBxH 250x20x15 mm,BolzenØ10,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrkantriegel,m.Hebel,siberfarb.m.Schließblech,LxBxH 250x20x15 mm,BolzenØ10,0mm
Rohrkantriegel,m.Hebel,siberfarb.m.Schließblech,LxBxH 250x20x15 mm,BolzenØ10,0mm
Rohrkantriegel,m.Hebel,siberfarb.m.Schließblech,LxBxH 250x20x15 mm,BolzenØ10,0mm
Artikel-Nr.:
     709-126360
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     126360
EAN/GTIN:
     4004338126360
Suchbegriffe:
Fenster Riegel
Fensterriegel
Schieberiegel
Schubriegel
Rohrkantriegel mit Hebel, Material: Stahl roh, Oberfläche: silberfarbig lackiert, mit Schließblech, Länge: 250 mm, Breite: 20 mm, Höhe: 15 mm, Bolzen-Ø: 10 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d-Ø Bedeutung:
Bolzen-Ø
Maß d-Ø:
10 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
15 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
250 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.184 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
12636 0
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 14,54*
€ 19,00*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 14,61*
€ 19,10*
2 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 15,38*
€ 20,03*
Lager 709
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 17,52*
€ 20,82*
1
€ 4,90*
ab € 15,32*
€ 20,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 208,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
126148
ab € 8,05*
Ähnlich
Alberts Deutschland
126353
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.