Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkantriegel L.250mm B.20mm H.15mm STA silber m.Schließbl.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrkantriegel,m.Hebel,siberfarb.m.Schließblech,LxBxH 250x20x15 mm,BolzenØ10,0mm
Rohrkantriegel,m.Hebel,siberfarb.m.Schließblech,LxBxH 250x20x15 mm,BolzenØ10,0mm
Rohrkantriegel,m.Hebel,siberfarb.m.Schließblech,LxBxH 250x20x15 mm,BolzenØ10,0mm
Artikel-Nr.:
     1498-3000258405
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     126360
EAN/GTIN:
     4004338126360
Suchbegriffe:
Fenster Riegel
Fensterriegel
Schieberiegel
Schubriegel
Breite 20 mm · Höhe 15 mm · mit Druckgusshebel und Kniehebelgelenk-Mechanismus DBGM · mit Nylon-Führungsbuchse, Innenteile verzinkt · mit Schließblech · Bolzen-Ø 10 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: silber· Ausführung: mit Schließblech
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Breite:
20 mm
Material:
Stahl
Bolzen-Ø:
10 mm
Höhe:
15 mm
Marke:
GAH
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 14,54*
€ 18,76*
2 Tage
9
1
€ 5,59*
ab € 14,68*
€ 18,86*
Lager 1498
12
1
€ 5,50*
ab € 15,43*
€ 19,79*
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 16,06*
€ 20,57*
1
€ 4,90*
ab € 15,21*
€ 20,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
126148
ab € 8,04*
Ähnlich
Alberts Deutschland
126353
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.