Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkantriegel,m.Hebel,siberfarb.m.Schließblech,LxBxH 250x20x15 mm,BolzenØ10,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrkantriegel,m.Hebel,siberfarb.m.Schließblech,LxBxH 250x20x15 mm,BolzenØ10,0mm
Rohrkantriegel,m.Hebel,siberfarb.m.Schließblech,LxBxH 250x20x15 mm,BolzenØ10,0mm
Rohrkantriegel,m.Hebel,siberfarb.m.Schließblech,LxBxH 250x20x15 mm,BolzenØ10,0mm
Artikel-Nr.:
     C709-126360
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     126360
EAN/GTIN:
     4004338126360
Suchbegriffe:
Fenster Riegel
Fensterriegel
Schieberiegel
Schubriegel
Rohrkantriegel mit Hebel, Material: Stahl roh, Oberfläche: silberfarbig lackiert, mit Schließblech, Länge: 250 mm, Breite: 20 mm, Höhe: 15 mm, Bolzen-Ø: 10 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d-Ø Bedeutung:
Bolzen-Ø
Maß d-Ø:
10 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
15 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß a 1:
250 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.184 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
12636 0
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
126148
ab € 8,55*
Ähnlich
Alberts Deutschland
126353
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.