Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausbeul- und Gummihammer, ELORA-1619


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AUSBEUL- UND GUMMIHAMMER, ELORA-1619
AUSBEUL- UND GUMMIHAMMER, ELORA-1619
mig
AUSBEUL- UND GUMMIHAMMER, ERSATZ-GUMMIKOPF, ELORA-1619E
Logo
Artikel-Nr.:
     706-1619000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1619000000000
EAN/GTIN:
     4022989079644
Suchbegriffe:
Ausbeul-Gummihammer
Gummi-Ausbeulhammer
Ausbeulhammer
ausbeulhammer

Ausführung:
geschmiedet
blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
ELORA Nr. 1619 mit auswechselbarem Gummiaufsatz ELORA Nr. 1619E
Stiel aus Eschenholz
Vergütungsstahl C45 / 1.0503

Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Hammerkopf Ø:
55 x 33 mm
Länge Hammerkopf:
140 mm
Länge:
395 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausbeulhämmer, Gummihammer, Gummihämmer, Hammer, Hämmer, Ausbeulwerkzeug, Ausbeulwerkzeuge, Schlagwerkzeug, Schlagwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
25
€ 8,00*
ab € 57,04*
€ 74,18*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,45*
€ 87,77*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.