Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausbeul- und Gummihammer, ELORA-1619


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUSBEUL- UND GUMMIHAMMER, ELORA-1619
AUSBEUL- UND GUMMIHAMMER, ELORA-1619
mig
AUSBEUL- UND GUMMIHAMMER, ERSATZ-GUMMIKOPF, ELORA-1619E
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1619000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1619000000000
EAN/GTIN:
     4022989079644
Suchbegriffe:
Ausbeul-Gummihammer
Gummi-Ausbeulhammer
Ausbeulhammer
ausbeulhammer

Ausführung:
geschmiedet
blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
ELORA Nr. 1619 mit auswechselbarem Gummiaufsatz ELORA Nr. 1619E
Stiel aus Hickory
Vergütungsstahl C45 / 1.0503

Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Hammerkopf Ø:
55 x 33 mm
Länge Hammerkopf:
140 mm
Länge:
395 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausbeulhämmer, Gummihammer, Gummihämmer, Hammer, Hämmer, Ausbeulwerkzeug, Ausbeulwerkzeuge, Schlagwerkzeug, Schlagwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.