Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausbeulhammer, ELORA-1618


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AUSBEULHAMMER, ELORA-1618
AUSBEULHAMMER, ELORA-1618
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-1618000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1618000000000
EAN/GTIN:
     4022989079637
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
ausbeulhammer

Ausführung:
geschmiedet
blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
Stiel aus Eschenholz
Vergütungsstahl C45 / 1.0503

Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g
runder Hammerkopf Ø:
30 mm
Hammerkopf:
25 x 5 mm
Länge Hammerkopf:
115 mm
Länge:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausbeulhämmer, Hammer, Hämmer, Ausbeulwerkzeug, Ausbeulwerkzeuge, Schlagwerkzeug, Schlagwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
15
€ 8,00*
ab € 29,85*
€ 40,62*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,99*
€ 48,05*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.