Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo1618000000000 Herst.-Nr.: 1618000000000 EAN/GTIN: 4022989079637 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geschmiedet
- blau lackiert
- Schlagköpfe induktiv vergütet
- Arbeitsflächen geschliffen
- Vergütungsstahl C45, W.-Nr. 1.0503
- Stiele aus Eschenholz
- runder Hammerkopf-Ø: 30 mm
- Hammerkopflänge: 115 mm
- Hammerkopf: 25 x 5 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 300 g | Länge: | 290 mm | Typ: | Ausbeulhammer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elora, Hammer, Hämmer, Kugelhammer, Pickhammer, Schlichthammer, Spenglerhammer, Tieftreibhammer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 29,72* | € 40,38* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 31,98* | € 47,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|