Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Kabelschere mit Tauchisolierung, ELORA-985


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE-KABELSCHERE, ELORA-985
VDE-KABELSCHERE, ELORA-985
1000v
Logo
Logo
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0985002052100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0985002052100
EAN/GTIN:
     4022989200406
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere

Ausführung:
geschliffene Schneiden, maximale Standzeit durch induktive Zusatzhärtung
Schneidenhärte: 65 HRC
für Kupfer- und Alukabel
brüniert
Griffschutzhüllen mit 2-Farb-Mehrschichtisolierung (gelb, rot), um Beschädigungen der Isolierung leichter zu erkennen
VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900:2004
ELORA-Vergütungsstahl C60 / 1.0601

Weitere Informationen:
Gewicht:
413 g
für Kabel bis Ø:
20 mm
Länge:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschere elora, kabelschere, kabelschere 205mm, Vde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
3 Tage
40
€ 8,00*
ab € 58,44*
€ 76,11*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,07*
€ 89,30*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.