Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Kabelschere mit Tauchisolierung, ELORA-985


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-KABELSCHERE, ELORA-985
VDE-KABELSCHERE, ELORA-985
1000v
Logo
Logo
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0985002052100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0985002052100
EAN/GTIN:
     4022989200406
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere

Ausführung:
geschliffene Schneiden, maximale Standzeit durch induktive Zusatzhärtung
Schneidenhärte: 65 HRC
für Kupfer- und Alukabel
brüniert
Griffschutzhüllen mit 2-Farb-Mehrschichtisolierung (gelb, rot), um Beschädigungen der Isolierung leichter zu erkennen
VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900:2004
ELORA-Vergütungsstahl C60 / 1.0601

Weitere Informationen:
Gewicht:
413 g
für Kabel bis Ø:
20 mm
Länge:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschere elora, kabelschere, kabelschere 205mm, Vde
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.