Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", ELORA-971-19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE-SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1/2", ELORA-971-9MM
VDE-SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1/2", ELORA-971-9MM
1000v
12,5
1-2
mig
Logo
gs
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0971000192100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0971000192100
EAN/GTIN:
     4022989303633
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zol...

Ausführung:
Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO1174, mit Kugelfangrille
verchromt
mit 2-Farb-Mehrschichtisolierung (gelb, rot), um Beschädigungen der Isolierung leichter zu erkennen
VDE isoliert bis 1.000V, nach EN 60900/IEC 60900
geprüft nach EN/IEC 60900:2004, stückgeprüft mit 10.000V und zugelassen für 1.000V
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
83 g
Schlüsselweite:
19 mm
Länge ohne Isolation:
40 mm
VDE:
x
GS:
x
Weitere Suchbegriffe: sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Einsatz, Einsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Sechskanteinsatz 1/2, Einsatz 1/2, Einsätze 1/2, Steckschlüsseleinsatz 1/2, Steckschlüsseleinsätze 1/2, Sechskanteinsatz 1/2", Einsatz 1/2", Einsätze 1/2", Steckschlüsseleins
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
20
1
€ 8,00*
ab € 11,50*
€ 16,53*
6 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 12,38*
€ 19,28*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0972000002100
ab € 102,16*
Zubehör
Elora
0973002052100
ab € 37,39*
Zubehör
Elora
0974001252100
ab € 35,00*
Zubehör
Elora
0974002502100
ab € 34,19*
Zubehör
Elora
0990000001000
ab € 471,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.