Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Doppelringschlüssel-Satz, 7-teilig, Modul ELORA-OMS-31


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
OFFENE DOPPELRINGSCHLÜSSEL-SATZ, 7-teilig, MODUL ELORA-OMS-31
OFFENE DOPPELRINGSCHLÜSSEL-SATZ, 7-teilig, MODUL ELORA-OMS-31
121
sechskant
zwölfkant
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0000413101000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000413101000
EAN/GTIN:
     4022989117001
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul

Inhalt:
offene Doppelringschlüssel
121- 8x10, 10x11, 11x13, 12x14, 14x17, 17x19, 19x22 mm

Ausführung:
für ELORA-Werkzeugwagen
schwarz, mit gelber Signalfläche
resistent gegen Öle und Fette
chemikalienbeständig
Breite: 41,0 cm, Tiefe: 18,9 cm
PE-Hartschaum

Weitere Informationen:
Inhalt:
offene Doppelringschlüssel 121- 8x10, 10x11, 11x13, 12x14, 14x17, 17x19, 19x22 mm
Gewicht:
850 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, elora werkzeugsatz, modul werkzeuge, Doppelringschlüssel offen, Doppelringschlüssel, Ringschlüssel, Module
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
12
€ 8,00*
ab € 92,86*
€ 117,02*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 100,36*
€ 139,31*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 117,02*
€ 139,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 116,00*
€ 138,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 110,88*
€ 131,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 107,77*
€ 128,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 92,86*
€ 110,50
pro Satz
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 528,38*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 524,63*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 528,53*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 444,02*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 964,31*
Zubehör
Elora
0000413107000
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.