| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000482957 Herst.-Nr.: 9590 T380 EAN/GTIN: 4014296037394 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl mit Punktsynchrontechnik schwarz/blau 450-550 mm ohne Armlehnen Tragfähigkeit 110 kg TOPSTAR mit Punkt-Synchron-Technik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · Aluminiumfußkreuz poliert · Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung schwarz, Rückseite mit elastischen Gummibändern, höhenverstellbar · Flachsitz mit komfortabler Knierolle · Bezug Rückenlehne 100 % Polyester, Sitzfläche 100 % Trevira CS · Sitzfläche B 480 x T 480 mm · Lehnenhöhe 600 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhl schwer entflammbar, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, Bürostühle, Stuhl, Stühle, Bürodrehstühle, Bürodrehstuh |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,12* | € 216,96* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,25* | € 217,56* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,22* | € 218,44* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,96* | € 222,72* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,36* | € 253,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|