| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800237100 Herst.-Nr.: 7090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Armlehne in 5 Positionen arretierbar. Mit Softpad-Auflage. Weitere Informationen: | | Bauform der Armlehne: | T2 | Armlehne verstellbar: | höhenverstellbar | schwenkbar: | Nein | Farbe: | schwarz | Packungsmenge: | 2 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Armlehne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armlehnen, Ringarmlehnen, Zubehör für Bürostühle |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 39,49* | € 49,51* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,49* | ab € 39,45* | € 49,51* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 39,61* | € 51,46* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 41,85* | € 52,27* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 66,67* | € 84,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,335* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|