Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Permanentkontakt schwarz 420-550mm o.Lehnen Trgf.110kg TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000482805
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8170G20
EAN/GTIN:
     4014296541952
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl

Bürodrehstuhl mit Permanentkontakt schwarz 420-550 mm ohne Armlehnen Tragfähigkeit 110 kg TOPSTAR


mit Permanent-Kontakt-Technik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Fußkreuz mit schwarzer Kunststoffabdeckung · ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze · Bandscheibensitz mit Beckenstütze · breite Abdeckung des Neigegelenkes · Bezug 100 % Polypropylen · Sitzfläche B 460 x T 460 mm · Sitzhöhe 420-550 mm · Lehnenhöhe 580 mm · Rollen für weiche Böden

Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Lehnenhöhe:
580 mm
Marke:
TOPSTAR
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
€ 4,90*
ab € 93,50*
€ 94,25*
20 Tage
10
Frei Haus
ab € 84,17*
€ 98,41*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,92*
€ 98,42*
1 Tag
54
€ 5,50*
ab € 84,90*
€ 99,51*
Lager 7051
46
€ 7,99*
ab € 105,25*
€ 123,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,50*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,98*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,20*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,82*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,94*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 9,43*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 9,05*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.