| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000473430 Herst.-Nr.: 13992004 EAN/GTIN: 4260029175318 |
| | |
|
| | |
| Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT V 1 l leichte Verschmutzung passend für 9000 473 400 Flasche IVRAXO Reinigungsbereich: leichte Verschmutzung z. B. Büro und Verwaltung · mild · leicht parfümiert · rückfettend · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: parfümiert, rückfettend · Gebinde: Flasche · Reinigungsbereich: leichte Verschmutzung · passend für: 9000 473 400 Weitere Informationen: | | Marke: | IVRAXO | Inhalt: | 1 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, physioderm handreiniger 1000ml, handreiniger, handreiniger 1000 ml, Hautreinigungsmittel, Hautreinigungslotion, IVRAXO® SOFT V |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 600 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,39* | € 2,90* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,61* | € 4,62* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,38* | € 4,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,40* | € 4,99* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 4,29* | € 6,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00429* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|