Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 60 l L800xB600xH165mm Polyethylen ohne PE-Rost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000466244
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10708
EAN/GTIN:
     4052886342992
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Auffangwanne 60 l L800xB600xH165mm Polyethylen ohne PE-Rost


für Kleingebinde · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus HD-Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · konzipiert für Kombination auf Europalette ·
Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 3,0kg · Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
800 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,08*
€ 76,93*
1 Tag
23
€ 5,50*
ab € 62,81*
€ 77,55*
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 62,73*
€ 77,55*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 63,06*
€ 77,88*
Lager 7051
23
€ 7,99*
ab € 75,70*
€ 92,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 246,65*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 10,32*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 20,41*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 23,43*
Zubehör
CEMO
10716
ab € 49,18*
Zubehör
CEMO
10715
ab € 48,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.