Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kleingebinde-Palettenwanne, 60 l Auffangvolumen, ohne Rost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Kleingebinde-Palettenwanne
PE-Kleingebinde-Palettenwanne
PE-Kleingebinde-Palettenwanne
Artikel-Nr.:
     103-453409
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10708
EAN/GTIN:
     4052886342992
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Kleingebinde-Palettenwanne, 60 l Auffangvolumen, ohne Rost.

Kleingebinde vorschriftsmäßig Lagern und Transportieren. Wannen passen - auch kombiniert - ideal auf Europaletten. Rutschsichere Rostoberfläche, Wannen und Roste platzsparend stapelbar. Wannen mit Rost auch als Flächenschutzsystem einsetzbar. Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Wanne aus High Density Polyethylen (HDPE). Polyethylen ist hochbeständig gegen Öle, Säuren und Laugen.100% recyclebar.

Kegelstumpf-Rost stützt sich selbst ab, optimale Kraftableitung für hohe Tragkraft. (Die angegebenen Tragkraftwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.)
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
ohne
Auffangvolumen:
60 Liter
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
165 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Allzweck-Laborschale, Labor-Allzweckschale, Labor-Allzweckwanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, pe auffangwanne 60l, allzweck laborschale, cemo paletten-auffangwanne, CEMO, 453409 49, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwannen, Palettenwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Transport-Auffangwanne, Transport-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 5,50*
ab € 63,16*
€ 77,21*
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 77,21*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,43*
€ 77,28*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 77,56*
5 Tage
39
€ 5,99*
ab € 63,76*
€ 77,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 247,72*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 10,27*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 20,41*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 23,43*
Zubehör
CEMO
E6019558
ab € 49,06*
Zubehör
CEMO
E6019557
ab € 48,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.