Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 35 l L800xB400xH180mm Polyethylen mit PE-Rost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000466243
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10707
EAN/GTIN:
     4052886343128
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Auffangwanne 35 l L800xB400xH180mm Polyethylen mit PE-Rost


für Kleingebinde · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus HD-Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombination auf Europalette ·
Weitere technische Eigenschaften Tragfähigkeit: 160kg · Gewicht: 4,8kg · Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
800 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,05*
€ 131,88*
1 Tag
10
€ 5,50*
ab € 109,84*
€ 132,46*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 110,40*
€ 133,05*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 113,29*
€ 135,88*
Lager 7051
10
€ 7,99*
ab € 129,34*
€ 154,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 247,79*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 10,30*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 20,48*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 23,63*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,05*
Zubehör
CEMO
10716
ab € 49,07*
Zubehör
CEMO
10715
ab € 48,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.