| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000466098 Herst.-Nr.: 108500100 EAN/GTIN: 4031109002677 |
| |
|
| | |
| Elektropumpe Hornet W 85 H für Diesel/Heizöl 68 l/min 230 V 50 Hz Tauchtiefe 1600 mm Automatik-Zapfventil TECALEMIT zur Förderung von Diesel, Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) · 230 V 50 Hz, 950 W · mit Hybridpumpe mit Flügelzellen- und Kreiselpumpe · Fassgewinde G 50,80 mm (2") · inkl. Saugschlauch DN 25 mit Fußfilter für Tauchtiefe bis 1600 mm und Zapfschlauch 4 m, DN 19 x 4 inkl. Tropfbecher · mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A 2010 mit Drehgelenk · Schutzart IP 44 · Weitere technische Eigenschaften Schlauchlänge: 4m · Gewinde: G 50,80 (2")mm · Spannung: 230 V 50Hz Weitere Informationen: | | Marke: | TECALEMIT | Tauchtiefe: | 1600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Tauchrohr, tecalemit tauchrohr, tauchrohr, elektrische fasspumpen 1600mm, Elektropumpen |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,09* | € 331,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 299,34* | € 331,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 302,77* | € 333,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 309,37* | € 341,13* | | | | Lager 7051 | | | | | | Frei Haus | ab € 403,57* | € 437,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|