Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe HornetW 85 H f.Diesel/Heizöl 66l/min 230 V 50 Hz Tauchtiefe 1600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9000466098
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     108500100
EAN/GTIN:
     4031109002677
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
zur Förderung von Diesel, Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) · 230 V 50 Hz, 950 W · Hybridpumpe vereinigt die Vorteile und Prinzipien von Flügelzellen- und Kreiselpumpe · Fassgewinde G 50,80 mm (2\") · inkl. Saugschlauch DN 25 mit Fußfilter für Tauchtiefe bis 1600 mm und Zapfschlauch 4 m, DN 19 x 4 inkl. Tropfbecher · mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A 2010 mit Drehgelenk · Schutzart IP 44Weitere technische Eigenschaften:· Schlauchlänge: 4m· Gewinde: G 50,80 (2\")mm· Spannung: 230 V 50Hz
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Automatik-Zapfventil
Fördermenge:
66 l/min
Leistung:
950 W
Tauchtiefe:
1600 mm
Marke:
TECALEMIT
Ausführung:
für Diesel/Heizöl
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Tauchrohr, tecalemit tauchrohr, tauchrohr, elektrische fasspumpen 1600mm, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Elektropumpen, Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpenset, Fasspumpe, Pumpen
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 298,51*
€ 340,24*
Lager 1498
13
Frei Haus
ab € 299,97*
€ 340,57*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 301,57*
€ 342,13*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 308,99*
€ 350,40*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 329,71*
€ 372,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,57*
€ 405,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,92*
€ 402,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,45*
€ 377,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,29*
€ 370,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,97*
€ 356,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Horn Tecalemit
253591020
ab € 128,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.