| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179000466098 Herst.-Nr.: 108500100 EAN/GTIN: 4031109002677 |
| |
|
| | |
| zur Förderung von Diesel, Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) · 230 V 50 Hz, 950 W · Hybridpumpe vereinigt die Vorteile und Prinzipien von Flügelzellen- und Kreiselpumpe · Fassgewinde G 50,80 mm (2\") · inkl. Saugschlauch DN 25 mit Fußfilter für Tauchtiefe bis 1600 mm und Zapfschlauch 4 m, DN 19 x 4 inkl. Tropfbecher · mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A 2010 mit Drehgelenk · Schutzart IP 44Weitere technische Eigenschaften:· Schlauchlänge: 4m· Gewinde: G 50,80 (2\")mm· Spannung: 230 V 50Hz Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Tauchrohr, tecalemit tauchrohr, tauchrohr, elektrische fasspumpen 1600mm, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Elektropumpen, Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpenset, Fasspumpe, Pumpen |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,35* | € 330,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 301,13* | € 330,64* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 302,43* | € 332,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 309,44* | € 340,16* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,73* | € 361,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|