| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-9000454088 Herst.-Nr.: 9424 EAN/GTIN: 4016849134949 |
| |
|
| | |
| Stapelhocker Sitzhöhe 500 mm Sitz-Ø 300 mm Rundrohr anthrazit Buche natur lackiert BIMOS Sitzhöhe 500 mm · Sitzfläche aus Buchenschichtholz · naturfarben lackiert · Sitz-Ø 300 mm · Untergestell aus Rundrohr mit abriebfesten Endkappen, epoxidharzbeschichtet, anthrazit · Weitere technische Eigenschaften Gestellausführung: Rundrohr · Ausführung: mit Endkappen Weitere Informationen: | | Marke: | BIMOS | Sitzhöhe: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,31* | € 55,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 43,36* | € 55,08* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,40* | € 55,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 43,48* | € 55,35* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 51,73* | € 65,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|