Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS S9424 Stapelhocker Sitzhöhe 500 mm Sitz-D. 300 mm Rundrohr anthrazit Buch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIMOS S9424 Stapelhocker Sitzhöhe 500 mm Sitz-D. 300 mm Rundrohr anthrazit Buch
BIMOS S9424 Stapelhocker Sitzhöhe 500 mm Sitz-D. 300 mm Rundrohr anthrazit Buch
BIMOS S9424 Stapelhocker Sitzhöhe 500 mm Sitz-D. 300 mm Rundrohr anthrazit Buch
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301410
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     S9424
EAN/GTIN:
     4016849134949
Suchbegriffe:
Stapelhocker
stapelhocker 500mm buche
stapelhocker holz
stapelhocker
Stapelhocker Sitzhöhe 500mm Sitz-D.300mm Rdrohr anthrazit Buche natur lack.BIMOS Sitzhöhe 500 mm · Sitzfläche aus Buchenschichtholz · naturfarben lackiert · Sitz-Ø 300 mm · Untergestell aus Rundrohr mit abriebfesten Endkappen, epoxidharzbeschichtet, anthrazit Weitere technische Eigenschaften: · Gestellausführung: Rundrohr · Ausführung: mit Endkappen
Weitere Informationen:
eClassID:
21100502
HerstellerNr:
S9424
Werksnummer:
9000454088
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
350,00
Höhe netto mm:
500,00
Gewicht netto Kg:
2,710000
Gewicht brutto Kg:
2,710000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit
Groesse:
Sitzhöhe 500 mm Sitz-Ø 300 mm
Produktart:
Stapelhocker
Ausfuehrung:
Buche natur lackiert
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
19
1
€ 5,99*
ab € 43,23*
€ 55,61*
1 Tag
20
1
€ 5,50*
ab € 43,34*
€ 55,61*
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 43,10*
€ 55,64*
1 Tag
20
2
Frei Haus
ab € 43,37*
€ 57,85*
1
€ 5,95*
ab € 44,53*
€ 59,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.