Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelhocker Sitzhöhe 500mm Sitz-D.300mm Rdrohr anthrazit Buche natur lack.BIMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000454088
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9424
EAN/GTIN:
     4016849134949
Suchbegriffe:
Stapelhocker
stapelhocker 500mm buche
stapelhocker holz
stapelhocker
Sitzhöhe 500 mm · Sitzfläche aus Buchenschichtholz · naturfarben lackiert · Sitz-Ø 300 mm · Untergestell aus Rundrohr mit abriebfesten Endkappen, epoxidharzbeschichtet, anthrazitWeitere technische Eigenschaften:· Gestellausführung: Rundrohr· Ausführung: mit Endkappen
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
500 mm
Farbe:
anthrazit
Marke:
BIMOS
Sitz-Ø:
300 mm
Sitzfläche:
Buche natur lackiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hocker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 43,23*
€ 55,61*
1 Tag
20
1
€ 5,50*
ab € 43,34*
€ 55,61*
Lager 1690
14
1
€ 5,99*
ab € 43,10*
€ 55,64*
1 Tag
20
2
Frei Haus
ab € 43,37*
€ 57,85*
1
€ 5,95*
ab € 44,53*
€ 59,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.