Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche B210xH297mm DIN A4 hoch m.2 Neodym-Magn.dunkelblau Pak.a 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000451006
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1747-07
EAN/GTIN:
     4005546109060
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche

Dokumententasche B210xH297 mm DIN A4 hoch mit 2 Neodym-Magneten dunkelblau Pak. a 10 St.


magnetisch · starke Haftkraft durch 2 eingeschweißte Neodym-Magnete · auch geeignet für den Außeneinsatz durch Staub- und Regenschutzklappe · Anwendung an metallischen Oberflächen wie Rohren, Gitterboxen und beweglichen Transportbehältern · edeal für Oberflächen mit wenig Haftfläche · Rückseite blau, Vorderseite transparent · VE = 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Farbe:
dunkelblau
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 37,58*
€ 46,09*
3 Tage
13
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 40,03*
€ 48,93*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 40,14*
€ 48,94*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,27*
€ 51,24*
Lager 7051
6
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 58,27*
€ 70,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,66*
€ 84,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,47*
€ 82,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,40*
€ 77,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,80*
€ 74,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,90*
€ 71,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,27*
€ 69,34
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,827* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 102,64*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,69*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,79*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,7502*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,4758*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 72,07*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,99*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 38,04*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,59*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,29*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,85*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 94,76*
Ähnlich
Durable
174307
ab € 81,95*
Ähnlich
Durable
174807
ab € 39,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.