Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnettasche 174707 A4 hoch d.bl 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-126672053
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174707
EAN/GTIN:
     4005546109060
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche
Starke Haftkraft durch zwei eingeschweißte starke Neodym-Magnete. Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. Gitterboxen, Rohren und beweglichen Transportbehältern. Schutzklappe schützt Dokumente vor Staub und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Neodym
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttasche Neodym
Maße:
22,3 x 36,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
dokumentenecht:
Ja
magnethaftend:
Ja
selbstklebend:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
dunkelblau
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen a4, magnetrahmen, magnetrahmen a4, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Einsteckhüllen, Klarsichttaschen, Plakattaschen, Prospektrahmen, Schutzhüllen, Sichthüllen, Sichttaschen, Spezialhüllen
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 37,35*
€ 45,67*
Lager 1682
6
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 41,41*
€ 50,27*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 40,67*
€ 51,11*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 41,95*
€ 51,11*
9 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 42,80*
€ 51,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,27*
€ 59,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,05*
€ 59,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,07*
€ 57,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,24*
€ 55,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,37*
€ 52,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,41*
€ 49,28
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,141* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.