Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrad VG Naben-L.55mm Rad-B.50mm D.200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000443610
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     34527140010
EAN/GTIN:
     4054773013220
Suchbegriffe:
Hubwagen-Lenkrad
Hubwagenlenkrolle
Hubwagenrad
Gummirolle

Lenkrad Vollgummi Naben-L. 55 mm Rad-B. 50 mm Rad-Ø 200 mm f.Gabelhubwagen PFAFF b.Baujahr 10/2014


Vollgummibandage auf Alu-Guss-Felge · mit Kugellager · für hohe Belastbarkeit · geräuscharmer Lauf ·
Weitere technische Eigenschaften Ausstattung: für Gabelhubwagen PFAFF bis Baujahr 10/2014
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Tragfähigkeit:
450 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 38,98*
€ 50,68*
1 Tag
21
1
€ 5,50*
ab € 39,14*
€ 50,73*
1 Tag
21
2
Frei Haus
ab € 39,44*
€ 52,44*
5 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 43,60*
€ 56,77*
Lager 7051
21
1
€ 7,99*
ab € 50,17*
€ 64,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.