Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34527140010 Lenkrad Vollgummi Naben-L. 55 mm Rad-B. 50 mm Rad-D. 200 mm f.Gabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
34527140010 Lenkrad Vollgummi Naben-L. 55 mm Rad-B. 50 mm Rad-D. 200 mm f.Gabel
34527140010 Lenkrad Vollgummi Naben-L. 55 mm Rad-B. 50 mm Rad-D. 200 mm f.Gabel
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300499
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     34527140010
EAN/GTIN:
     4054773013220
Suchbegriffe:
Hubwagen-Lenkrad
Hubwagenlenkrolle
Hubwagenrad
Gummirolle
Lenkrad VG Naben-L.55mm Rad-B.50mm D.200mm Vollgummibandage auf Alu-Guss-Felge · mit Kugellager · für hohe Belastbarkeit · geräuscharmer Lauf Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: für Gabelhubwagen PFAFF bis Baujahr 10/2014 · Ausführung: Alu-Guss-Felge Passend zu Gabelhubwagen PFAFF bis Baujahr 10/2014
Weitere Informationen:
eClassID:
21070301
HerstellerNr:
34527140010
Werksnummer:
9000443610
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
1,540000
Gewicht brutto Kg:
1,550000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Vollgummi Naben-L. 55 mm Rad-B. 50 mm
Produktart:
Lenkrad
Ausfuehrung:
f.Gabelhubwagen PFAFF b.Baujahr 10/2014
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 5,45*
ab € 39,70*
€ 51,25*
2 Tage
17
2
Frei Haus
ab € 39,79*
€ 52,30*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 41,90*
€ 54,15*
Lager 1955
17
1
€ 5,99*
ab € 46,19*
€ 60,26*
2 Tage
17
1
€ 7,99*
ab € 50,27*
€ 64,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.