| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179000443610 Herst.-Nr.: 034527140010 EAN/GTIN: 4054773013220 |
| |
|
| | |
| Vollgummibandage auf Alu-Guss-Felge · mit Kugellager · für hohe Belastbarkeit · geräuscharmer LaufWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: für Gabelhubwagen PFAFF bis Baujahr 10/2014· Ausführung: Alu-Guss-Felge Weitere Informationen: | | Achs-Ø: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummiräder ø 200 x 50 mm, gummirolle, gummirollen 200/50/140, Ersatzrad, Ersatzräder, Lenkrad, Lenkräder, Luftrad, Lufträder, Rad, Räder, Räder und Rollen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 39,12* | € 50,93* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,49* | € 52,46* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,87* | € 53,55* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,56* | € 56,87* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 45,60* | € 60,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 104,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|