Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel BE Safety 40 Mid Gr.7 (41) schwarz/blau Mikrof./Textil S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4721000037
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610015-7
EAN/GTIN:
     4044465250910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Sicherheitsstiefel BE Safety 40 Mid Größe 7 (41) schwarz/blau Mikrofaser/Textil S3 HRO HI CI WR SRC ESD EN ISO 20345 HAIX


nach DIN EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC ESD · Obermaterial: Mikrofaser/ Textil · extrem atmungsaktiv durch Gore Tex® Extended Innenfutter · Schafthöhe: 12 cm · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtritthemmung · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage, antibakteriell · PU Dämpfungskeil sorgt für hervorragende Laufeigenschaften · Gummi/PU Laufsohle mit erhöhtem Abrollkomfort, nicht kreidend, rutschsicher · Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · antistatisch · HAIX® CO System Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 · metallfrei ·
Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: metallfrei · Zwischensohle: metallfrei · Ausführung: metallfrei, Gore-Tex · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Marke:
HAIX
Schuhweite:
11
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, haix arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, HAIX
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 113,35*
€ 138,79*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 109,76*
€ 139,54*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 119,42*
€ 142,73*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,04*
€ 145,05*
Lager 7051
3
€ 7,99*
ab € 139,09*
€ 163,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 163,56*
€ 194,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 160,32*
€ 190,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 152,52*
€ 181,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 147,11*
€ 175,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 139,09*
€ 165,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
610009-10,5
ab € 99,70*
Ähnlich
HAIX Group
610009-11
ab € 99,79*
Ähnlich
HAIX Group
610009-12
ab € 99,33*
Ähnlich
HAIX Group
610015-6,5
ab € 106,02*
Ähnlich
HAIX Group
610015-7,5
ab € 105,81*
Ähnlich
HAIX Group
610015-8
ab € 106,05*
Ähnlich
HAIX Group
610015-8,5
ab € 105,83*
Ähnlich
HAIX Group
610015-9
ab € 105,51*
Ähnlich
HAIX Group
610015-9,5
ab € 105,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.