Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4142038522 Herst.-Nr.: 21222753 EAN/GTIN: 4007220049969 |
| | |
|
| | |
| Kleinfrässtift Form SPG Ø 6 mm Kopflänge 13 mm Schaft-Ø 3 mm Hartmetall Verzahnung 5 PFERD Hartmetall · Form K, (SPG nach DIN 8033) · Geschossform · Weitere technische Eigenschaften Gesamtlänge: 43mm Weitere Informationen: | | Marke: | PFERD | Kopflänge: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frässtift Geschossform, Frässtift Spitzbogenform, Geschossfrässtift, Spitzbogenfrässtift, Frässtift Tropfenform, Tropfenfrässtift, Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift spitzbogenform schaft 3mm, frässtift geschossform, frässtift zylinderform pferd, Kleinfrässtifte |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,87* | € 12,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,60* | € 12,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,98* | € 13,04* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,09* | € 13,15* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 14,60* | € 18,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|