Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfrässtift HM SPG 0613 5 3 mm 6x13 mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinfrässtift HM SPG 0613 5 3 mm 6x13 mm Pferd
Kleinfrässtift HM SPG 0613 5 3 mm 6x13 mm Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-201059
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     SPG 0613/3 5
EAN/GTIN:
     4007220049969
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Hartmetall-Kleinfrässtift DIN 8032/8033, Spitzbogenform SPG, Zahnung 5, Rüggeberg

Rotorfräser, 3 mm Schaft-Ø

Weitere Informationen:
Modell:
SPG 0613
Kopf-Ø:
6 mm
Kopflänge:
13 mm
Gesamtlänge:
43 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
SPG 0613/3 5
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Geschossform, Frässtift Spitzbogenform, Geschossfrässtift, Spitzbogenfrässtift, Frässtift Tropfenform, Tropfenfrässtift, Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtifte pferd, frässtift geschossform, 26060125, Fräser, Fräserstift, Fräswerkzeug, Hartmetallfräserstift, Hartmetall-Kleinfrässtift, Hartmetallrotorfräser, Metallfräser, Pferd, Schneide, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
10
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 12,40*
2 Tage
500
1
€ 5,00*
ab € 9,63*
€ 12,44*
8 Tage
450
1
€ 5,49*
ab € 10,01*
€ 12,95*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,04*
€ 12,97*
Lager 4012
45
1
€ 6,90*
ab € 10,06*
€ 13,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.